バンパーパテ
プライマー無しで作業が可能です。
硬化が速く、研磨に優れています。
バンパーに密着が良好です。
柔軟性、衝撃性が優れています。
混合比が1対1で秤が不要です。
無溶剤型エポキシパテ
仕様PP・ウレタンバンパー共通使用可能
セット内容主剤:250mL、硬化剤:250mL
種類樹脂部品補修用品
容量混合比1対1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250g
危険物の性状非水溶性
内容量1個
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09