曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - BIG DAISHOWAスローアウェイチップ - BIG DAISHOWA
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
チップ幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07035296SCGM090308FLA H1-9.523.18
12,5009,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035305SCGM120408FLA H1-12.74.76
18,70015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62818099SCGM120408FLA H1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12.74.76
17,70015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする