BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
適合ヘッド
EWB用/EBH4~6
EWN用/EWH4~6
材質
H1(超硬[K10相当])
トラスコ品番
138-3728
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
質量(g)
300
被削材
アルミ
逃げ角(度)
7
チップ厚さ(mm)
2.38
ノーズ半径r(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07061573
TCGT110202FLA H1
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください