曜日別特売

圧力計

圧力計 - 日本精器
(4件のレビュー)
用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示板径(Φmm)
配管
適合
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259788BN-PG40-10K40配管寸法:R1/8
配管位置:裏
BN-3R21、BN-3R21F、BN-3RT0、BN-3RT0F、BN-25T0、BN-25T20-8103-624650
1,930
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06963564BN-PG50-10K-8A50配管寸法:R1/4
配管位置:裏
BN-3R01、BN-2501103-625470
1,600
取扱い終了
08443032BN-PG40-10K-6A40配管寸法:R1/8
配管位置:裏
BN-3R21、BN-3R21F、BN-3RT0、BN-3RT0F、BN-25T0、BN-25T20-8103-624650
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06963564
2017-12-22
用途: エアーコンプレッサーに装着

精度に問題はありません。文字盤のデザインがもっとスッキリして読みやすく、また塗装が艶消しならさらに好みです。

対象商品 : 08443032
2016-08-23
用途: トラックのメンテナンス。

価格も手ごろで、寿命も長く、腐食しにくい。引き続き注文したい。

1が参考にしています
対象商品 : 06963564
2015-12-28
用途: 車の整備で使用するコンプレッサーに装着します。
農・林・水産業

迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 08443032
2016-01-15
用途: レギュレーター用
製造業

取り付けも問題なくイメージ通りだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする