日本精器
4方向電磁弁 7Vシリーズ
塵埃に強く長寿命。
オイルレスエアで優れた耐久性。
ソレノイド: シングル
切換方式
4方向
バルブ形式
シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
トラスコ品番
質量(g)
定格電圧(V)
圧力(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02105451
BN7V43-8G-E100
18
104-5296
400
AC100
ACE100
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02105467
BN7V43-8G-E200
18
104-5300
400
AC200
ACE200
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02105433
BN7V43-10G-E100
35
104-5318
600
AC100
ACE100
¥
15,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02105442
BN7V43-10G-E200
35
104-5326
600
AC200
ACE200
¥
15,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください