(18件のレビュー)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。

用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
自動排出量(cm3/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05247505NH-503J20.14~1.010
10,890
7,898
8,688(税込)
当日出荷
34736931NH-503J2H0.14~1.510
14,280
9,998
10,998(税込)
当日出荷
34736947NH-5L30.14~1.024
18,150
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34736931
2025-06-13
用途: エアードライヤーの修理
MSDアイディールラボ製造業

朝一番仕事場に行ってビックリ!
エアーは漏れ水でびしょ濡れ…めちゃくちゃな状態でした。急いでドレントラップの番号とメーカーを調べて見たら、元々付いていた物とまったく同じ物が「モノタロウ」さんにあり注文させて頂きました。注文後も的確で素早い対応して頂き本当に助かりました。
交換後のドライヤーの調子は…もちろん絶好調です。

対象商品 : 05247505
2023-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

コンプレッサー付属のドレントラップが劣化しエアーが止まらなくなった
本品に付け替えたOK

1が参考にしています
2023-01-10
用途: 3.7kwエアードライヤーのドレン排出
農・林・水産業

水位がかなり高い(ボウルの半分くらい)がちゃんと機能しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34736931
2020-07-13
用途: エアー配管

梅雨時期に多く発生する加圧エアー配管内水抜きに使用、使用圧力(MPa) 0.14~1.5 と高圧にもかかわらず底価格で水が溜まるとオートドレン機構で自動で水分が排出され、サイズもコンパクトで設置も容易であった。

1が参考にしています
対象商品 : 05247505
2020-03-26
用途: タオルの縫製時

とても使いやすいし、取り外しも簡単
少し頭が大きいかも

2が参考にしています
対象商品 : 05247505
2024-02-11
用途: エアコンプレッサーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンプレッサーに付いているドレントラップが錆びて壊れたので交換

2が参考にしています
対象商品 : 34736931
2018-04-07
用途: タイヤ交換・塗装作業
幸栄運輸有限会社運輸・通信業

透明の容器が壊れてドレンなしで作業をしたが、塗装時にむらが出来た。

対象商品 : 34736931
2017-07-05
用途: コンプレッサの部品交換メンテナンス
建設業・工事業

発送も迅速で、水抜きの機能も問題なく動作しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする