曜日別特売

レール式端子台 TXシリーズ

レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(9件のレビュー)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。

取付方式DINレール結線方式ネジ
注意
※端子カバーは付属していません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
端子ねじ
接続可能電線(mm2)
タイプ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
適合レール
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06946116TX71箱(60個)15M3×61.25標準形(セルフアップ)7.31535mm幅DINレール対応1510
3,520
3,498
3,848(税込)
当日出荷
06946125TX10S1箱(60個)20M3.5×82標準形(セルフアップ)82035mm幅DINレール対応2015
3,520
3,498
3,848(税込)
当日出荷
06946134TX101箱(60個)20M3.5×82標準形(セルフアップ)9.52035mm幅DINレール対応2520
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
06946143TX201箱(60個)30M4×103.5標準形(セルフアップ)11.53035mm幅DINレール対応4030
4,790
4,698
5,168(税込)
当日出荷
06946152TX301箱(30個)50M5×128標準形(セルフアップ)14.55035mm幅DINレール対応6050
3,670
3,598
3,958(税込)
当日出荷
06946161TX501箱(30個)80M5×1214標準形(セルフアップ)158035mm幅DINレール対応60/8030/65
4,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06946177TX601箱(10個)90M6×1222標準形(セルフアップ)19.59035mm幅DINレール対応11080
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06946186TX1001箱(6個)130M8×1438標準形(セルフアップ)2713035mm幅DINレール対応140115
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06946195TX1501箱(6個)175M8×1660標準形(セルフアップ)2817535mm幅DINレール対応190175
2,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06946204TX2001箱(3個)240M10×20100標準形(セルフアップ)3924035mm幅DINレール対応300230
2,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
06946213TX3001箱(3個)310M10×20150標準形(セルフアップ)4631035mm幅DINレール対応350285
4,310
4,198
4,618(税込)
当日出荷
06946222TX4001箱(3個)370M12×25200標準形(セルフアップ)62400/50035mm幅DINレール対応540380
6,210
6,198
6,818(税込)
当日出荷
06946231TX600N1箱(3個)600M16×35325標準形(スタッド)6460035mm幅DINレール対応--
9,310
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
87416402TX10SM31箱(60個)-M3×8--815-2015
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 端子台更新工事時
有限会社HEATEC建設業・工事業

簡単に取り外しできるし、ビスも舐めることなくしっかりしています。

対象商品 : 06946134
2022-09-03
用途: 盤製作・盤改造時
建設業・工事業

いつも、使っているメーカー、今回は電材店が休みで緊急で手配した

対象商品 : 06946222
2021-12-09
用途: 太陽光メンテ
山口電気建設業・工事業

通常端子カバーは必ずつけるものです
よく確認しなかったのもいけなかったが、端子カバーもセットにしてほしかった

対象商品 : 06946134
2022-02-12
用途: 制御盤作り
建設業・工事業

早く来てくれて助かりましたよ・・・
ありがとうございました。

対象商品 : 06946116
2017-05-24
用途: 装置内の配線接続
製造業

値段も安く気軽に使う端子台としては品質も及第点だと思います。
連結した端っこははめ込んである接続子を使うと抜けてきます。
端っこ用の板を売っているようですが、面倒なので必要数+1で使ってます。ねじ締めの際に四角ワッシャが回転して角で板部を変形させますので破損につながらない様に気をつけた方が良いです。(この点は他の端子台も似たようなものですが)

対象商品 : 06946152
2016-07-23
用途: 制御盤の改造
電気・ガス・熱供給・水道業

頑丈な作りで多少の振動でもビスが緩まないみたいだ。

対象商品 : 06946134
2015-02-19
用途: 既存の更新

特に問題なし

対象商品 : 06946125
2015-12-19
用途: 盤内に取り付ける端子台として使用
テイ シークェンス建設業・工事業

特に問題ありません。前から使っていたので・・・
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする