THK
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
長さが1mmごとに指定できます。
種類
レール単品
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※G寸法は全長により異なります。但し、G寸法は両端共同じ数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法W2(mm)
質量(kg/m)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07299905
HSR 15+(161~219)L
15(±0.05)
161~219
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299914
HSR 15+(221~279)L
15(±0.05)
221~279
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299923
HSR 15+(281~339)L
15(±0.05)
281~339
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299932
HSR 15+(341~399)L
15(±0.05)
341~399
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299941
HSR 15+(401~459)L
15(±0.05)
401~459
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299957
HSR 15+(461~519)L
15(±0.05)
461~519
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299966
HSR 15+(521~579)L
15(±0.05)
521~579
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299975
HSR 15+(581~639)L
15(±0.05)
581~639
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299984
HSR 15+(641~699)L
15(±0.05)
641~699
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299993
HSR 15+(701~759)L
15(±0.05)
701~759
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300002
HSR 15+(761~819)L
15(±0.05)
761~819
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300011
HSR 15+(821~939)L
15(±0.05)
821~939
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300027
HSR 15+(941~999)L
15(±0.05)
941~999
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300036
HSR 15+(1001~1059)L
15(±0.05)
1001~1059
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300045
HSR 15+(1061~1119)L
15(±0.05)
1061~1119
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300054
HSR 15+(1121~1179)L
15(±0.05)
1121~1179
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300063
HSR 15+(1181~1239)L
15(±0.05)
1181~1239
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300072
HSR 15+(1241~1359)L
15(±0.05)
1241~1359
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300081
HSR 15+(1361~1479)L
15(±0.05)
1361~1479
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300097
HSR 15+(1481~1599)L
15(±0.05)
1481~1599
15
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.5
LMブロック HSR 15
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300106
HSR 20+(221~279)L
20(±0.05)
221~279
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300115
HSR 20+(281~339)L
20(±0.05)
281~339
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300124
HSR 20+(341~399)L
20(±0.05)
341~399
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300133
HSR 20+(401~459)L
20(±0.05)
401~459
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300142
HSR 20+(461~519)L
20(±0.05)
461~519
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300151
HSR 20+(521~579)L
20(±0.05)
521~579
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300167
HSR 20+(581~639)L
20(±0.05)
581~639
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300176
HSR 20+(641~699)L
20(±0.05)
641~699
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300185
HSR 20+(701~759)L
20(±0.05)
701~759
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300194
HSR 20+(761~819)L
20(±0.05)
761~819
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300203
HSR 20+(821~939)L
20(±0.05)
821~939
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300212
HSR 20+(941~999)L
20(±0.05)
941~999
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300221
HSR 20+(1001~1059)L
20(±0.05)
1001~1059
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300237
HSR 20+(1061~1119)L
20(±0.05)
1061~1119
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300246
HSR 20+(1121~1179)L
20(±0.05)
1121~1179
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300255
HSR 20+(1181~1239)L
20(±0.05)
1181~1239
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300264
HSR 20+(1241~1359)L
20(±0.05)
1241~1359
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300273
HSR 20+(1361~1479)L
20(±0.05)
1361~1479
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300282
HSR 20+(1481~1599)L
20(±0.05)
1481~1599
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300291
HSR 20+(1601~1719)L
20(±0.05)
1601~1719
18
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック HSR 20
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300307
HSR 25+(221~279)L
23(±0.05)
221~279
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300316
HSR 25+(281~339)L
23(±0.05)
281~339
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300325
HSR 25+(341~399)L
23(±0.05)
341~399
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300334
HSR 25+(401~459)L
23(±0.05)
401~459
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300343
HSR 25+(461~519)L
23(±0.05)
461~519
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300352
HSR 25+(521~579)L
23(±0.05)
521~579
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300361
HSR 25+(581~639)L
23(±0.05)
581~639
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300377
HSR 25+(641~699)L
23(±0.05)
641~699
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300386
HSR 25+(701~759)L
23(±0.05)
701~759
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300395
HSR 25+(761~819)L
23(±0.05)
761~819
22
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.3
LMブロック HSR 25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ