曜日別特売

LMレール(SHS形/定尺)

LMレール(SHS形/定尺) - THKLMレール(SHS形/定尺) - THK
(1件のレビュー)
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全104種類を絞り込む
レール長さ(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
寸法h(mm)
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
レール長さ(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07297832SHS 15+160L20164.5×7.5×5.35.34.57.516015(0~-0.05)1360
8,800
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297841SHS 15+220L20164.5×7.5×5.35.34.57.522015(0~-0.05)1360
10,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07297857SHS 15+280L20164.5×7.5×5.35.34.57.528015(0~-0.05)1360
12,700
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297866SHS 15+340L20164.5×7.5×5.35.34.57.534015(0~-0.05)1360
15,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297875SHS 15+400L20164.5×7.5×5.35.34.57.540015(0~-0.05)1360
17,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297884SHS 15+460L20164.5×7.5×5.35.34.57.546015(0~-0.05)1360
20,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297893SHS 15+520L20164.5×7.5×5.35.34.57.552015(0~-0.05)1360
22,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297902SHS 15+580L20164.5×7.5×5.35.34.57.558015(0~-0.05)1360
25,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297911SHS 15+640L20164.5×7.5×5.35.34.57.564015(0~-0.05)1360
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07297927SHS 15+700L20164.5×7.5×5.35.34.57.570015(0~-0.05)1360
30,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297936SHS 15+760L20164.5×7.5×5.35.34.57.576015(0~-0.05)1360
33,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297945SHS 15+820L20164.5×7.5×5.35.34.57.582015(0~-0.05)1360
36,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297954SHS 15+940L20164.5×7.5×5.35.34.57.594015(0~-0.05)1360
41,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297963SHS 15+1000L20164.5×7.5×5.35.34.57.5100015(0~-0.05)1360
44,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07297972SHS 15+1060L20164.5×7.5×5.35.34.57.5106015(0~-0.05)1360
46,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297981SHS 15+1120L20164.5×7.5×5.35.34.57.5112015(0~-0.05)1360
49,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07297997SHS 15+1180L20164.5×7.5×5.35.34.57.5118015(0~-0.05)1360
52,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298006SHS 15+1240L20164.5×7.5×5.35.34.57.5124015(0~-0.05)1360
55,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298015SHS 15+1360L20164.5×7.5×5.35.34.57.5136015(0~-0.05)1360
60,600
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298024SHS 15+1480L20164.5×7.5×5.35.34.57.5148015(0~-0.05)1360
66,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298033SHS 15+1600L20164.5×7.5×5.35.34.57.5160015(0~-0.05)1360
73,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298042SHS 20+220L2021.56×9.5×8.58.569.522020(0~-0.05)16.560
12,100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
07298051SHS 20+280L2021.56×9.5×8.58.569.528020(0~-0.05)16.560
14,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298067SHS 20+340L2021.56×9.5×8.58.569.534020(0~-0.05)16.560
16,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298076SHS 20+400L2021.56×9.5×8.58.569.540020(0~-0.05)16.560
19,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298085SHS 20+460L2021.56×9.5×8.58.569.546020(0~-0.05)16.560
22,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298094SHS 20+520L2021.56×9.5×8.58.569.552020(0~-0.05)16.560
22,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298103SHS 20+580L2021.56×9.5×8.58.569.558020(0~-0.05)16.560
27,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298112SHS 20+640L2021.56×9.5×8.58.569.564020(0~-0.05)16.560
30,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298121SHS 20+700L2021.56×9.5×8.58.569.570020(0~-0.05)16.560
30,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298137SHS 20+760L2021.56×9.5×8.58.569.576020(0~-0.05)16.560
36,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298146SHS 20+820L2021.56×9.5×8.58.569.582020(0~-0.05)16.560
38,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298155SHS 20+940L2021.56×9.5×8.58.569.594020(0~-0.05)16.560
44,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298164SHS 20+1000L2021.56×9.5×8.58.569.5100020(0~-0.05)16.560
47,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298173SHS 20+1060L2021.56×9.5×8.58.569.5106020(0~-0.05)16.560
50,200
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298182SHS 20+1120L2021.56×9.5×8.58.569.5112020(0~-0.05)16.560
53,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298191SHS 20+1180L2021.56×9.5×8.58.569.5118020(0~-0.05)16.560
55,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298207SHS 20+1240L2021.56×9.5×8.58.569.5124020(0~-0.05)16.560
53,400
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298216SHS 20+1360L2021.56×9.5×8.58.569.5136020(0~-0.05)16.560
64,400
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298225SHS 20+1480L2021.56×9.5×8.58.569.5148020(0~-0.05)16.560
70,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298234SHS 20+1600L2021.56×9.5×8.58.569.5160020(0~-0.05)16.560
76,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07298243SHS 20+1720L2021.56×9.5×8.58.569.5172020(0~-0.05)16.560
82,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07298252SHS 25+220L2023.57×11×9971122023(0~-0.05)2060
14,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298261SHS 25+280L2023.57×11×9971128023(0~-0.05)2060
16,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298277SHS 25+340L2023.57×11×9971134023(0~-0.05)2060
19,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298286SHS 25+400L2023.57×11×9971140023(0~-0.05)2060
19,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298295SHS 25+460L2023.57×11×9971146023(0~-0.05)2060
24,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298304SHS 25+520L2023.57×11×9971152023(0~-0.05)2060
26,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07298313SHS 25+580L2023.57×11×9971158023(0~-0.05)2060
29,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07298322SHS 25+640L2023.57×11×9971164023(0~-0.05)2060
32,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297866
2018-01-19
用途: 機械の修理
製造業

現在この系統の部品が非常に入荷しにくくなっています。今回は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする