曜日別特売

#500SP スラストブッシュ

#500SP スラストブッシュ - オイレス工業#500SP スラストブッシュ - オイレス工業#500SP スラストブッシュ - オイレス工業

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内容量1個
全42種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
長さL(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(Φmm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07204233SPFG-061110(+0.028~+0.019)20(0~-0.3)6(+0.032~+0.020)3(0~-0.03)11(-0.1~-0.3)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204242SPFG-081312(+0.034~+0.023)25(0~-0.3)8(+0.040~+0.025)3(0~-0.03)13(-0.1~-0.3)
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204251SPFG-101314(+0.034~+0.023)25(0~-0.3)10(+0.040~+0.025)3(0~-0.03)13(-0.1~-0.3)
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204267SPFG-101814(+0.034~+0.023)25(0~-0.3)10(+0.040~+0.025)3(0~-0.03)18(-0.1~-0.3)
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204276SPFG-121118(+0.034~+0.023)30(0~-0.3)12(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)11(-0.1~-0.3)
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
07204285SPFG-121818(+0.034~+0.023)30(0~-0.3)12(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)18(-0.1~-0.3)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204294SPFG-122318(+0.034~+0.023)30(0~-0.3)12(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)23(-0.1~-0.3)
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204303SPFG-131319(+0.041~+0.028)30(0~-0.3)13(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)13(-0.1~-0.3)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204312SPFG-131819(+0.041~+0.028)30(0~-0.3)13(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)18(-0.1~-0.3)
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204321SPFG-132319(+0.041~+0.028)30(0~-0.3)13(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)23(-0.1~-0.3)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204337SPFG-151321(+0.041~+0.028)35(0~-0.3)15(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)13(-0.1~-0.3)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204346SPFG-151821(+0.041~+0.028)35(0~-0.3)15(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)18(-0.1~-0.3)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204355SPFG-152321(+0.041~+0.028)35(0~-0.3)15(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)23(-0.1~-0.3)
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204364SPFG-161322(+0.041~+0.028)35(0~-0.3)16(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)13(-0.1~-0.3)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204373SPFG-161822(+0.041~+0.028)35(0~-0.3)16(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)18(-0.1~-0.3)
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204382SPFG-162322(+0.041~+0.028)35(0~-0.3)16(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)23(-0.1~-0.3)
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204391SPFG-181824(+0.041~+0.028)40(0~-0.3)18(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)18(-0.1~-0.3)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204407SPFG-182324(+0.041~+0.028)40(0~-0.3)18(+0.050~+0.032)3(0~-0.03)23(-0.1~-0.3)
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204416SPFG-202028(+0.041~+0.028)45(0~-0.3)20(+0.061~+0.040)5(0~-0.03)20(-0.1~-0.3)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204425SPFG-202528(+0.041~+0.028)45(0~-0.3)20(+0.061~+0.040)5(0~-0.03)25(-0.1~-0.3)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204434SPFG-252033(+0.050~+0.034)50(0~-0.3)25(+0.061~+0.040)5(0~-0.03)20(-0.1~-0.3)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204443SPFG-252533(+0.050~+0.034)50(0~-0.3)25(+0.061~+0.040)5(0~-0.03)25(-0.1~-0.3)
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
07204452SPFG-302038(+0.050~+0.034)55(0~-0.3)30(+0.061~+0.040)5(0~-0.03)20(-0.1~-0.3)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204461SPFG-302538(+0.050~+0.034)55(0~-0.3)30(+0.061~+0.040)5(0~-0.03)25(-0.1~-0.3)
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204477SPFG-303538(+0.050~+0.034)55(0~-0.3)30(+0.061~+0.040)5(0~-0.03)35(-0.1~-0.3)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204486SPFG-352044(+0.050~+0.034)65(0~-0.3)35(+0.075~+0.050)5(0~-0.03)20(-0.1~-0.3)
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204495SPFG-352544(+0.050~+0.034)65(0~-0.3)35(+0.075~+0.050)5(0~-0.03)25(-0.1~-0.3)
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
07204504SPFG-353544(+0.050~+0.034)65(0~-0.3)35(+0.075~+0.050)5(0~-0.03)35(-0.1~-0.3)
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204513SPFG-402750(+0.050~+0.034)70(0~-0.3)40(+0.075~+0.050)7(0~-0.03)27(-0.1~-0.3)
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
07204522SPFG-403750(+0.050~+0.034)70(0~-0.3)40(+0.075~+0.050)7(0~-0.03)37(-0.1~-0.3)
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204531SPFG-404750(+0.050~+0.034)70(0~-0.3)40(+0.075~+0.050)7(0~-0.03)47(-0.1~-0.3)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204547SPFG-503862(+0.060~+0.041)90(0~-0.3)50(+0.075~+0.050)8(0~-0.04)38(-0.1~-0.3)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07204556SPFG-504862(+0.060~+0.041)90(0~-0.3)50(+0.075~+0.050)8(0~-0.04)48(-0.1~-0.3)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204565SPFG-505862(+0.060~+0.041)90(0~-0.3)50(+0.075~+0.050)8(0~-0.04)58(-0.1~-0.3)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204574SPFG-603874(+0.062~+0.043)110(0~-0.3)60(+0.090~+0.060)8(0~-0.04)38(-0.1~-0.3)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204583SPFG-604874(+0.062~+0.043)110(0~-0.3)60(+0.090~+0.060)8(0~-0.04)48(-0.1~-0.3)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204592SPFG-605874(+0.062~+0.043)110(0~-0.3)60(+0.090~+0.060)8(0~-0.04)58(-0.1~-0.3)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204601SPFG-606874(+0.062~+0.043)110(0~-0.3)60(+0.090~+0.060)8(0~-0.04)68(-0.1~-0.3)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204617SPFG-705085(+0.073~+0.051)120(0~-0.3)70(+0.090~+0.060)10(0~-0.04)50(-0.1~-0.3)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204626SPFG-708085(+0.073~+0.051)120(0~-0.3)70(+0.090~+0.060)10(0~-0.04)80(-0.1~-0.3)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07204635SPFG-806096(+0.073~+0.051)140(0~-0.3)80(+0.090~+0.060)10(0~-0.04)60(-0.1~-0.3)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07204644SPFG-809096(+0.073~+0.051)140(0~-0.3)80(+0.090~+0.060)10(0~-0.04)90(-0.1~-0.3)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする