曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
適合場所
水中または水陸交互
酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)
アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)内容量1個
全8種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
スプリングピン寸法(mm)
質量(kg)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07081024HS-6-A-A6(H7)12.540800(参考値)32×120.0313
5,810
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081033HS-8-A-A8(H7)1650720(参考値)92.5×160.0516.5
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07081042HS-10-A-A10(H7)2056580(参考値)153×200.0917
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07081051HS-12-A-A12(H7)2571480(参考値)264×250.0922
10,650
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
07081067HS-14-A-A14(H7)2571480(参考値)264×250.1722
10,650
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081076HS-16-A-A16(H7)3280360(参考値)625×320.3523
17,790
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081085HS-20-A-A20(H7)40100290(参考値)1186×400.6928
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081094HS-25-A-A25(H7)50126230(参考値)2268×501.3736
34,370
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする