曜日別特売

メカロック MBタイプ

メカロック MBタイプ - アイセルメカロック MBタイプ - アイセルメカロック MBタイプ - アイセルメカロック MBタイプ - アイセル

高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
P.C.D(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07212213MB-25-47514728.124.618.838.234.1
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212222MB-28-50545029.125.619.841.235.1
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212231MB-30-52565229.625.619.843.235.6
11,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212247MB-32-54585430.126.120.345.236.1
12,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212256MB-35-57615731.126.620.848.237.1
12,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212265MB-40-68736833.629.122.556.841.6
13,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212274MB-45-73787334.630.123.561.842.6
13,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212283MB-50-78837835.630.62466.843.6
15,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212292MB-55-83888336.631.62571.844.6
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212301MB-60-88938837.632.62676.845.6
18,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212317MB-65-93989338.133.126.581.846.1
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212326MB-70-1031081034034.527.589.450
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212335MB-75-1081131084135.528.594.451
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212344MB-80-11311811342362999.452
24,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212353MB-90-12312812343373011053
29,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69535498MB-100-133-------
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69535507MB-110-143-------
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
69535516MB-120-160-------
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69535525MB-130-170-------
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
69535534MB-140-180-------
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69535543MB-150-190-------
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする