03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.1
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.16[1.6]
制御ポートA・Bポート
バルブ種類流量制御弁
内容量1台
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02106991 | MT-03W-40 | 60947163 | MT-03W-50 |
![]() |
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 | ダイキン工業 | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
02107007 | MT-03WI-40 | 65710673 | MT-03WI-50 |
![]() |
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 | ダイキン工業 | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |