水中硬化型充填接着剤(硬化剤)

水中硬化型充填接着剤(硬化剤) スリーボンド

エポキシ樹脂を主成分とした、パテ状の水中硬化型接着剤です。湿潤面や水中でも強力な接着力を発揮します。

用途水中、湿潤面での接着充填補修。硬質塩ビ配管の接着。コンクリートの亀裂や穴埋め補修。 種別硬化剤 可使時間(分)30~50 外観青緑パテ状 トラスコ品番126-3145 比重1.55 質量混合比1:1 内容量1缶(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02335541 TB2083K
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする