LACW型多板クラッチ
簡単な調整装置に依り常に最高の状態で伝導致します。高速、低速何れに使用しても性能は変わりません。機構は簡単ですから故障なく耐久力が大であります。取付、取扱が簡単にできます。あらゆる産業機械に適応しています。小型で大きなトルクが得られます。
一つのハンドルで両クラッチを交互に駆動中立できます。正逆回転用、速度変換用、自動制御用等、一本のハンドルにて簡単にできます。最高回転数はLACWH70型迄2500r.p.m、LACWH120以上は、1800r.p.m。クラッチの回転数が800r.p.mを超える時、又は回転数が低くとも使用頻度の多い場合はLACH型を使用して下さい。
内容量1個