布粘着カラーテープ 50mm×25m

布粘着カラーテープ 50mm×25m - ニチバン

柔軟性に富んだ作業性のよい、汎用タイプの布粘着テープです。 カラーも豊富で、重量物の識別封緘などに便利です。環境に配慮した無溶剤粘着タイプを使用しています。

種別
強粘着
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00621284102N1-50
取扱い終了
返品不可
代引不可
00621302102N2-50
取扱い終了
返品不可
代引不可
00621327102N4-50
取扱い終了
返品不可
代引不可
00621345102N6-50
取扱い終了
返品不可
代引不可
00621241102N10-50
取扱い終了
返品不可
代引不可
00621293102N20-50ライトブルー
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-22

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする