曜日別特売

12x 8mm スチール製 セットカラー

12x 8mm スチール製 セットカラー - エスコ

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。

外径(Φmm)22内径(Φmm)12幅(mm)8エスコ品番EA966C-12種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)12×22×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703445EA966C-12
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする