エスコ
45x18mm スチール製 セパレートカラー
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
75
内径(Φmm)
45
幅(mm)
18
エスコ品番
EA966CD-15
種別
セパレート
ねじ
M8×P1.75(トメネジ)
寸法X(mm)
28
寸法W(mm)
3
寸法d(Φmm)
9
寸法Y(mm)
14
寸法R(mm)
7
六角穴付ボルト
M8×30
サイズ(mm)
45×75×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704504
EA966CD-15
オープン
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください