エスコ
8x 8mm スチール製 スリットカラー
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
8
幅(mm)
8
エスコ品番
EA966CB-5
種別
スリット
ねじ
M3×P0.5(トメネジ)
寸法A(mm)
7
寸法X(mm)
8
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
3.4
寸法Y(mm)
5
寸法R(mm)
3
六角穴付ボルト
M3×10
サイズ(mm)
8×25×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704233
EA966CB-5
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください