エスコ エスコの メカニカル部品 エスコの ベアリング(軸受) エスコの ベアリングユニット [MUFL001]12mm菱フランジ型ユニット [MUFL001]12mm菱フランジ型ユニット 注文コード 03703113 注文コード 03703113 形状菱フランジ型ユニット エスコ品番EA966BB-51 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA966BB-51 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03703113 EA966BB-51 オープン ¥6,460 ¥6,460 ¥7,106 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (26) FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 税込¥648~ ¥589~ ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 税込¥3,628~ ¥3,298~ (1) アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ) 税込¥7,368~ ¥6,698~ 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 税込¥923~ ¥839~ (1) 複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ シマサームIH125 シマサーム 税込¥1,066,780 ¥969,800 バスケットへ 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 税込¥736~ ¥669~ (2) ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ 緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN 税込¥13,178~ ¥11,980~ 精密ロックナット EVN 税込¥8,468~ ¥7,698~ 緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN 税込¥2,418~ ¥2,198~ 緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN 税込¥8,138~ ¥7,398~ チェーン点検用簡易ゲージ マーテック 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥24,749 ¥22,499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ベアリングユニット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ベアリングユニット選定ガイド豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/ 参考になった 2023-02-03 「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります 樹脂/プラスチック ベアリングユニット 球面滑り軸受 ベアリングホルダ ロッドエンド カムフォロア ローラーフォロア ベアリング用アクセサリ ラジアル玉軸受 特殊 スラスト玉軸受 ラジアルころ軸受 ベアリングヒーター スラストころ軸受 シェアする マイページ 最近見た商品