エスコ
[0.1-300g] 電子はかり
種類
電子はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
300/600/1500
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
133×170
エスコ品番
EA715CC-300
目量(g)
0.1/0.2/0.5
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03567137
EA715CC-300
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください