20kg 上皿はかり

20kg 上皿はかり - エスコ20kg 上皿はかり - エスコ
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)20計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)250×250エスコ品番EA715AB-20質量(kg)3.7本体寸法(mm)250×286×265使用範囲500g~20kg型番SD-20目量(g)50検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)214材質(天板)鉄製ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)226.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156491EA715AB-20
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする