曜日別特売

上皿天びん用分銅 500g 単品

上皿天びん用分銅 500g 単品 - TGK(東京硝子器械)
(2件のレビュー)
形状円筒形質量(g)500TGK品番738-65-53-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989944738-65-53-35
5,780
5,722
6,294(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02989944
2024-06-20
用途: 貴金属の重量測定
その他業種

貴金属をフリマアプリで売っている為、重量を表示した方が売れる為使用しています。かなり正確に測定出来ました。

対象商品 : 02989944
2021-09-12
用途: はかりの検定
教育・研究機関

この企業のセットの分銅を購入しましたが,更に広い範囲で測定がしたいため,追加で購入しました.精度については,仕様を信頼すうことにしています.なお,是非,何らかのケースを添えて販売して頂くか,別途簡易ケースの販売を希望します.ビニール袋に入れて納品され,保管のために当方で容器を準備する必要があります.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/176/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする