カムス(旧:高周波精密)
完成バイト 方形バイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04440816
1×8 MV10
1個
-
203
25.4
25.4
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04440825
1×8 NK4
1本
NK4
-
-
-
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください