曜日別特売

BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ

BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ - IDEC(和泉電気)
(11件のレビュー)
結線方式ネジ端子ねじM3定格適合電線1.25mm2絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
極数
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59966794BD7-MB29直付け29P(JIS)250、(UL/CSA)3007セルフアップ式
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967397BD8S-MB3直付け/ハンダ3P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967433BD8S-MB5直付け/ハンダ5P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967451BD8S-MB8直付け/ハンダ8P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967467BD8S-MB9直付け/ハンダ9P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967311BD8S-MB14直付け/ハンダ14P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967345BD8S-MB17直付け/ハンダ17P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967372BD8S-MB20直付け/ハンダ20P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967381BD8S-MB25直付け/ハンダ25P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967406BD8S-MB30直付け/ハンダ30P(JIS)250/380、(UL/CSA)3008ねじ ・ はんだづけ共用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59967643BDK5-MB2直付け2P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967704BDK5-MB3直付け3P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967774BDK5-MB4直付け4P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967826BDK5-MB5直付け5P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967905BDK5-MB6直付け6P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967914BDK5-MB7直付け7P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967923BDK5-MB8直付け8P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967932BDK5-MB9直付け9P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967564BDK5-MB10直付け10P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967573BDK5-MB11直付け11P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967582BDK5-MB12直付け12P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967591BDK5-MB13直付け13P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967607BDK5-MB14直付け14P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967616BDK5-MB15直付け15P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967625BDK5-MB16直付け16P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967634BDK5-MB18直付け18P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967652BDK5-MB20直付け20P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967661BDK5-MB22直付け22P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967677BDK5-MB24直付け24P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967686BDK5-MB25直付け25P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967695BDK5-MB28直付け28P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967713BDK5-MB30直付け30P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967722BDK5-MB32直付け32P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967731BDK5-MB33直付け33P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967747BDK5-MB34直付け34P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967756BDK5-MB35直付け35P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967765BDK5-MB36直付け36P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967783BDK5-MB40直付け40P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967792BDK5-MB44直付け44P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967801BDK5-MB45直付け45P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967817BDK5-MB46直付け46P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967835BDK5-MB50直付け50P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
59967844BDK5-MB51直付け51P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967853BDK5-MB52直付け52P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967862BDK5-MB53直付け53P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967871BDK5-MB54直付け54P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967887BDK5-MB55直付け55P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
59967896BDK5-MB56直付け56P(JIS)250、(UL/CSA)3005押しねじ式
オープン
取扱い終了
返品不可
02487037BD7-MB2直付け2P(JIS)250、(UL/CSA)3007セルフアップ式
オープン
取扱い終了
59966803BD7-MB3直付け3P(JIS)250、(UL/CSA)3007セルフアップ式
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59966794BD7-MB2913411897BTBH15-H29BD7-MB29 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411897固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967397BD8S-MB313411635BTBH15-H3BD8S-MB3 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411635固定端子台IDEC(和泉電気)1個
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967433BD8S-MB513411660BTBH15-H5BD8S-MB5 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411660固定端子台IDEC(和泉電気)1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967451BD8S-MB813411687BTBH15-H8BD8S-MB8 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411687固定端子台IDEC(和泉電気)1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967467BD8S-MB913411696BTBH15-H9BD8S-MB9 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411696固定端子台IDEC(和泉電気)1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967311BD8S-MB1413411748BTBH15-H14BD8S-MB14 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411748固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967345BD8S-MB1713411775BTBH15-H17BD8S-MB17 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411775固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967372BD8S-MB2013411809BTBH15-H20BD8S-MB20 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411809固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967381BD8S-MB2513411854BTBH15-H25BD8S-MB25 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411854固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59967406BD8S-MB3013411906BTBH15-H30BD8S-MB30 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411906固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59967582
2022-02-15
用途: 簡単なモーター駆動の機械

回転機器をモーター駆動させる機械を作製した。非常停止ボタンを付けたり、タイマーで
回転時間をコントロールする設計なので、リード線の数がそこそこあり、固定端子台を購入
することで、配線系がすっきりした。この商品は、ネジでリード線を固定するタイプなので、
作業が簡単で、将来、リード線の切断もなさそうな感触をえた。

対象商品 : 02487003
2022-05-16
用途: 制御盤の組立

一体型なので組立作業の効率が上がる。
今、部品が遅延している中、購入が出来ると大変助かります。

対象商品 : 59967826
2022-07-04
用途: 電気柵コントロール配線用
製造業

寸法などちょうど良く使い勝手が良かった。引き続き利用します。

対象商品 : 02487064
2020-07-16
用途: 工作機械の補修用

信頼できるメーカー製で問題を感じません。
価格も手ごろかと思います。
また機会があれば利用したいです。

対象商品 : 59967932
2019-10-08
用途: ボックス内の配線の整理
梅津酒造有限会社

届いてみたら思っいたものより小さかったです。が、使ってみたら問題なく、むしろコンパクトで良かったです。

対象商品 : 59967905
2018-10-08
用途: 結線作業
運輸・通信業

リングスリーブ等を使って結線するのが面倒でしたので楽しようと購入しました。予想以上に小さくて戸惑いましたが、スペースをとらないので良かったです。ターミナルねじが小さいのでねじ山をやらないように締め付けは注意が必要です。端子間が狭いので16・2芯ぐらいまででしょうか、バラ線は、半田上げしないとショートしそうです。

対象商品 : 02487012
2018-01-11
用途: ソーラパネル・チャージャーコントローラ間の接続 その他ダイオードの接続
サービス業

端子数は十分ですが間隔がもう少し広めのがほしかった。
しっかり締め付けができ安心できる部品です。

対象商品 : 59966812
2016-05-07
用途: 配線作業

使い勝手が良かったです。
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする