曜日別特売

ターミナルカバー

ターミナルカバー - IDEC(和泉電気)ターミナルカバー - IDEC(和泉電気)ターミナルカバー - IDEC(和泉電気)ターミナルカバー - IDEC(和泉電気)
(10件のレビュー)
材質ポリカーボネイト樹脂
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
適合端子台型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487457BNC2301本1BN/BNH10・15・30
オープン
689
758(税込)
当日出荷
08555522BNC3201本1BN50W・BNH50W
オープン
689
758(税込)
当日出荷
特別運賃
40164232BNC2401本1BND15W・BNDH15W・BND15LW・BNDH15LW・BND15WT・BNDH15WT
770
769
846(税込)
当日出荷
40164241BNC4201本1BN75W
オープン
829
912(税込)
当日出荷
特別運賃
59965927BAC820PN101セット(10本)1-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59968946BNC1000PN101セット(10本)1-
オープン
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
59968964BNC910PN101セット(10本)1-
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
59968973BNC92PN101セット(10本)0.5-
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968982BNC930PN101セット(10本)1-
オープン
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
59979166BTB-CV50L11本0.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02487484BNC3301本1BN/BNH40
オープン
取扱い終了
40164257BNC5201本1BN150W・BN150NW・BNT20・BN100W
766
取扱い終了
59967503BDC1000PN101セット(10本)1-
オープン
取扱い終了
59967512BDC1000SPN101セット(10本)1BDK5-MB / BDK5-RB / BD7-MB / BD7-RB
オープン
取扱い終了
返品不可
59979132BTB-CV15L11本0.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
59979141BTB-CV30L11本0.5BTB・BTBHシリーズ
オープン
取扱い終了
返品不可
59979157BTB-CV30L2PN101セット(10本)1-
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59979166BTB-CV50L108555522BNC320BTB-CV50L1 ターミナルカバー IDEC(和泉電気) 08555522ターミナルカバーIDEC(和泉電気)1本
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 端子台カバー

製品に直で品名シールが貼ってあった。綺麗にはがすことの出来ないタイプだったので、のりが残って除去の時間がかかる。
10本パックBNC230PN10があれば包装してあるので問題がないのだが。
残念です。

対象商品 : 02487457
2024-04-10
用途: 設備修理

同社製ターミナルのカバーとして購入。
透明度が良く使い慣れた形状と性状で、劣化による割れが起きにくいほうだと思います。

対象商品 : 02487457
2022-05-14
用途: 制御盤組み立て
建設業・工事業

いつも使用しているターミナルカバーが手に入らなかった為、モノタロウで探したら在庫があったため購入しました。

対象商品 : 02487457
2017-11-22
用途: 配線作業
サイダ設計

とても綺麗で使いやすい。次回は端子台とエンドプレートも買います。

対象商品 : 02487457
2017-02-08
用途: 配電端子保護
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品 : 02487484
2016-03-01
用途: 制御盤の組付け
サカニシ電気商会建設業・工事業

I-DECの端子台は付属品も造りが良いので使いやすく仕事がはかどります。

対象商品 : 02487484
2019-03-12
用途: 電設工事
松風台自治会

物は良いのですが、購入時、寸法が不明な為とても選択に時間を費やしてしまう。
一度、間違えて合わないカバーを購入しました。
この部品に関しては、もっと寸法を明確にしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 02487484
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする