円筒テーパーゲージ No.710C
|
測定範囲(mm)4~25
種別テーパーゲージ
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)約290
精度±0.05mm
仕上硬質クロームメッキ
最小読取値0.1mm
ゲージ長さ(mm)210
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。