ホルダー

ホルダー 京セラ

クランプシステムクランプオン方式 適合チップ平行四辺形82° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 勝手 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06362876 CBSNL2020K-12 20 20
24,500
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷
04872664 CBSNL2525M-12 25 25
26,600
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷
04872637 CBSNL2020B-12-A20 20 20
22,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04872655 CBSNL2525B-12-A20 25 25
23,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする