京セラ
チップ SEKW
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04951642
SEKW120304FN KW10
0.4
¥
13,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04951651
SEKW120304TN
0.4
¥
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951676
SEKW120304TN
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951694
SEKW120308FN
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951703
SEKW120308TN
0.8
¥
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951712
SEKW120308TN
0.8
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951737
SEKW120308TN
0.8
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください