曜日別特売

穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ

穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d1(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550255WCMX030208R-53 2351箱(10個)----六角形80°2350.82.387
21,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05550264WCMX040208R-53 2351箱(10個)----六角形80°2350.82.387
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10851426LCMX 03 03 04R-WM 30401セット(10個)---------
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
05549677LCMX030304-58 2351箱(10個)----長方形90°2350.43.187
19,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05990476LCMX030304R-WM 10201箱(10個)----長方形90°10200.43.187
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48867847WCMX 05 03 08 R-53 H13A1パック(10個)----六角形80°-0.83.187
17,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10358406WCMX050304R-WM 10201箱(10個)----六角形80°10200.43.187
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05549686LCMX030304-58 30401箱(10個)----長方形90°30400.43.187
19,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05990485LCMX030304R-WM 30401箱(10個)----長方形90°30400.43.187
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37330702WCMX0503SR-54 2351箱(10個)----等辺不等六角形235--7
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10358415WCMX050304R-WM 30401箱(10個)----六角形80°30400.43.187
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05550282WCMX050308-56 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550291WCMX050308-58 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550316WCMX050308R-51 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550343WCMX050308R-53 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
05990503LCMX040304R-WM 10201箱(10個)----長方形90°10200.43.187
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37330711WCMX06T304R-WM 10201箱(10個)----六角形80°10200.43.977
26,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10358354WCMX0503SR-542 351箱(10個)----等辺不等六角形35--7
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550307WCMX050308-58 30401箱(10個)----六角形80°30400.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550334WCMX050308R-53 10201箱(10個)----六角形80°10200.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05549747LCMX040304-58 2351箱(10個)----長方形90°2350.43.187
19,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
05990512LCMX040304R-WM 30401箱(10個)----長方形90°30400.43.187
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10358424WCMX06T304R-WM 10201箱(10個)----六角形80°10200.43.977
26,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550377WCMX06T308-56 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550352WCMX050308R-53 30401箱(10個)----六角形80°30400.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05549756LCMX040304-58 30401箱(10個)----長方形90°30400.43.187
19,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550483WCMX06T3SR-56 2351箱(10個)----等辺不等六角形235--7
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10358433WCMX06T304R-WM 30401箱(10個)----六角形80°30400.43.977
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10358336WCMX050308R-53 H13A1箱(10個)----六角形80°H13A0.83.187
17,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550386WCMX06T308-58 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550404WCMX06T308R-51 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550395WCMX06T308-58 30401箱(10個)----六角形80°30400.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06059514WCMX050308T-53 10201箱(10個)----六角形80°10200.83.187
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
05550492WCMX080412-56 2351箱(10個)----六角形80°2351.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550422WCMX06T308R-51 H13A1箱(10個)----六角形80°H13A0.83.977
19,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550447WCMX06T308R-53 2351箱(10個)----六角形80°2350.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550587WCMX0804SR-56 2351箱(10個)----等辺不等六角形235--7
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550456WCMX06T308R-53 30401箱(10個)----六角形80°30400.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37330842WCMX080412 R-51 2351箱(10個)----六角形80°2351.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05550501WCMX080412-58 2351箱(10個)----六角形80°2351.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
05549643LCMX020204C-53 10201箱(10個)----長方形90°10200.42.387
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550431WCMX06T308R-53 10201箱(10個)3.76.140.83.97六角形80°10200.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05550517WCMX080412-58 30401箱(10個)----六角形80°30401.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
05550465WCMX06T308R-53 H13A1箱(10個)----六角形80°H13A0.83.977
19,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
05550474WCMX06T308T-53 10201箱(10個)----六角形80°10200.83.977
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06059541WCMX080412R-51 H13A1箱(10個)----六角形80°H13A1.24.767
19,200
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
37330867WCMX080412 R-53 2351箱(10個)----六角形80°2351.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05550544WCMX080412R-53 10201箱(10個)----六角形80°10201.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05550553WCMX080412R-53 2351箱(10個)-8.141.24.76六角形80°2351.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05550562WCMX080412R-53 30401箱(10個)----六角形80°30401.24.767
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする