イスカル
チップ ADCR
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
15.95
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05398741
ADCR1505PDFR IC928
IC928
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398732
ADCR1505PDFR-P IC28
IC28
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください