チップ RFMT

チップ RFMT - イスカル
形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05448545RFMT1905-LM-76 IC328IC328
17,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05448511RFMT1905-LM-76 IC928IC928
16,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05448502RFMT1905-LM-76 IC950IC950
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05448536RFMT1905-LM-76 IC4050IC4050
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする