チップ LNET

チップ LNET - イスカル
形状長方形90°厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06399881LNET125004-TN IC910IC9100.4
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06399897LNET125004-TN IC928IC9280.4
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458257LNET125008-TN IC910IC9100.8
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458241LNET125008-TN IC928IC9280.8
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする