イスカル
チップ XPMT-HQ
形状
特殊形状
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05394304
XPMT100408T-HQ IC520M
IC520M
162-9077
¥
10,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05394295
XPMT100408T-HQ IC910
IC910
627-3190
¥
10,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05394286
XPMT100408T-HQ IC950
IC950
339-0543
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394322
XPMT100408T-HQ IC4050
IC4050
627-3181
¥
10,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください