ホルダ
用途一般・端面切削用
適合チップ正三角形60°
勝手右
クランプシステムピンロック
切込み角Kr(°)100
チップ逃げ角(°)0
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
ホルダ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05959861 | ETXNR1212 | 18395922 | ETXNR1212F11 |
![]() |
ホルダ ETXN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959877 | ETXNR1616H33 | 18395895 | ETXNR1616H1604 |
![]() |
ホルダ ETXN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959895 | ETXNR2020K33W | 18395825 | ETXNR2020K1604W |
![]() |
ホルダ ETXN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959904 | ETXNR2525M33W | 18395852 | ETXNR2525M1604W |
![]() |
ホルダ ETXN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959913 | ETXNR2525M43W | 18395868 | ETXNR2525M22W |
![]() |
ホルダ ETXN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |