住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
形状
左勝手外径削り用
メーカー従来品番
34-2
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05883875
34-2
ST20E
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883884
34-2
ST30E
¥
3,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883911
34-2
U2
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883936
34-2
H2
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883945
34-2
H1
¥
3,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883954
34-2
G10E
¥
3,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883927
Feb-34
A40
¥
3,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05883902
34-2
U10E
¥
2,500
取扱い終了
05883972
34-2
T12A
¥
2,500
取扱い終了
05883893
Feb-34
ST10P
¥
2,880
取扱い終了
05883963
Feb-34
G2
¥
2,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください