曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19メーカー従来品番36-3内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588494336-3ST20E
4,360
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588495236-3ST30E
4,360
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588496136-3ST40E
4,360
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588497736-3ST10P
4,360
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588499536-3U2
4,360
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588500436-3A40
4,360
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588501336-3H3
4,360
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
0588502236-3H2
4,360
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588503136-3H1
4,360
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588504736-3G10E
4,360
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588505636-3G2
4,360
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588498636-3U10E
3,010
取扱い終了
0588506536-3T12A
3,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする