住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
10
全長(mm)
80
高さ(mm)
10
JIS規格
39型
メーカー従来品番
39-0
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05885643
39-0
ST20E
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885652
39-0
ST10P
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885661
39-0
U2
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885677
39-0
A40
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05885686
39-0
H1
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
05885695
39-0
G10E
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください