曜日別特売

ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
全長(mm)100幅(mm)10高さ(mm)16形状溝入れ突切り用JIS規格43型メーカー従来品番43-1内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588705243-1ST20E
2,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
0588707743-1ST10P
2,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588708643-1U2
2,990
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
0588709543-1A40
2,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588711343-1H1
2,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588712243-1G10E
2,990
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887104Jan-43H2
2,990
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
05887061Jan-43ST30E
2,370
取扱い終了
05887131Jan-43G2
2,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする