住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
溝入れ突切り用
幅(mm)
16
メーカー従来品番
43-3
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
ST10P
ST20E
ST30E
T12A
U2
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887226
43-3
ST20E
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887235
43-3
ST30E
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887244
43-3
ST10P
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887253
43-3
U2
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887262
43-3
A40
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887271
43-3
H2
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887287
43-3
H1
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887296
43-3
G10E
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887305
43-3
G2
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887314
43-3
T12A
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください