イスカル
チップ LNAR
材質
IC07
形状
長方形
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06399854
LNAR1106PN-N-P IC07
625-0921
11.16
¥
19,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392074
LNAR1506PN-N-P IC07
338-7267
15
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください