チップ LNKX

チップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカル
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06399915LNKX1106PN-NMM IC908IC908
22,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
06399924LNKX1106PN-NMM IC910IC910
22,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06399933LNKX1106PN-NMM IC928IC928
22,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06399906LNKX1106PN-NMM IC4050IC4050
22,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする