曜日別特売

フリクションジョイント ETPブッシュ

フリクションジョイント ETPブッシュ - 三木プーリ
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70材質(本体)SCM415相当センタリング機能なし内容量1個
全11種類を絞り込む
適合軸径(Φmm)
許容トルク(N・m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合軸径(Φmm)
外径D1(Φmm)
許容トルク(N・m)
最大許容スラスト力(N)
ボルト締付トルク(N・m)
ねじ径M
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00322131ETP-T-30307850033000161-M144060626.5
33,830
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
00322147ETP-T-35358880045000161-M144565630
38,150
34,980
38,478(税込)
当日出荷
00322165ETP-T-5050110200094000241-M166080840
48,070
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
00322183ETP-T-70701386500186000401-M20851101052
244,020
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
00322086ETP-T-151552405000121-M122541614.5
22,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
00322095ETP-T-191958909000121-M122844618
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
00322104ETP-T-20205912012000121-M123046619
23,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
00322113ETP-T-24247122018000161-M143353623
24,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
00322156ETP-T-4040100120060000241-M165575834
34,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
00322174ETP-T-60601224000133000401-M2070951046.5
86,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
00322122ETP-T-25257329023000161-M143555623.5
26,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00322086ETP-T-1538118683ETP-T-15ETP-T-15 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118683ETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
00322095ETP-T-1938118692ETP-T-19ETP-T-19 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118692ETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
00322104ETP-T-2038118701ETP-T-20ETP-T-20 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118701ETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
00322113ETP-T-2438118717ETP-T-24ETP-T-24 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118717ETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ1個
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました
00322156ETP-T-4038118753ETP-T-40ETP-T-40 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118753ETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
00322174ETP-T-6038118771ETP-T-60ETP-T-60 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118771ETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする