曜日別特売

ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)

ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) - シンフォニアテクノロジー

ワーナーブレーキ
定格トルク:0.1~100kgm
コイルと摩擦板の一体型。
取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。

種別摩擦板一体内容量1個
全8種類を絞り込む
静摩擦トルク(kgm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
静摩擦トルク(kgm)
軸方向寸法(m/m)
消費電力75℃(W)
外径(Φmm)
軸穴径(m/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00319575PB260/FMS-AG0.7509.76812
32,140
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
00319584PB400/FMS-AG2.852810218
47,370
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
00319593PB501/IMS5.564.421133.628
69,580
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
00319611PB650/IMS1357.42116528
85,750
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
00319505PB1000/IMP35100.32726248
151,360
139,800
153,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
00319523PB1225/IMP65134.42232050
215,720
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
00319541PB1525/IMP100112.22539450
292,270
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
00319627PBS825/IMP1892.63021828
149,710
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする