オス型エルボ

オス型エルボ Merck(メルクミリポア)

1/4 in. NPTF

材質
316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品
VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
接続
流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続
圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続
用途ZHE有害廃棄物ろ過システム、加圧タンク耐圧貯蔵容器に。 TGK品番719-00-20-30 最高温度(℃)121 最大圧力(kPa[psig])700[100] 内容量1個
注意
※加圧容器コードが適用されている地域では、最大圧力を制限して使用ください。
付属品の栓なしでの真空使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06643707 XX6700104
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする