シスマ
シスマカップリング
シスマカップリングはチェーン用やワイヤスリング用のつなぎ金具で、フックやマスターリンクとの連結ができます。
くり返しのご利用にもスプリットブッシュにより、保持金具が荷重ピンを確実に固定します。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07660712
CR-0
0.8
8
19
14
47
0.07
6
7
オープン
取扱い終了
07660721
CR-1
1.6
10.5
25
20
56
0.15
8
8.5
オープン
取扱い終了
07660737
CR-2
2.5
12
29
25
69
0.29
10
11
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください