曜日別特売

マーテックカップリング

マーテックカップリング - マーテック
用途
スリング用ワイヤとチェーンとの接続金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で簡単に脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
チェーン線径(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07660807G-60.961714.570.0843
オープン
取扱い終了
07660816G-7/81.67/8221890.1656
オープン
取扱い終了
07660825G-102.5102625120.3068
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする