9.5sq.ドレンプラグ用トルクレンチ

9.5sq.ドレンプラグ用トルクレンチ KTC

自動車用のオイルドレンプラグを、想定トルク値で締め付ける専用のプレセットタイプトルクレンチです。

適合
軽自動車から国産乗用車、国産1.5tクラス商用車以下に適合。
トヨタ:全車
ニッサン:ディーゼル車3000cc以上を除く全車
ホンダ:クロスロード、ホライゾン等OEM供給者を除く全車
三菱:ふそう取扱い車3000cc以上を除く全車
マツダ:タイタンの一部を除く全車
スバル:OEM供給車を除く全車
ダイハツ:全車
スズキ:全車
いすゞ:エルフと3000cc以上の車両を除く全車
日野:レンジャーの一部
質量(g)385 寸法L(mm)255 寸法H(mm)30 寸法D(mm)33 締付トルク(N・m)40 差込角(sq.)9.5 内容量1丁
注意
※カチッと音がしたり手に軽いショックを受けたらそれ以上負荷をかけないで下さい。
※ボルト・ナットの締めには使用しないで下さい。
※ドレンプラグの締付トルクは車種により異なります。整備指示書を確認の上ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07123776 GWP-4R
15,660
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする