アンギュラ玉軸受 7000番台

アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内容量1個
お気に入りに追加
79件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00339762 7001A 12 28 8
1,080
 
 
取扱い終了
00339787 7002A 15 32 9
1,250
 
 
取扱い終了
00339805 7003A 17 35 10
1,280
 
 
取扱い終了
00339823 7004A 20 42 12
1,470
 
 
取扱い終了

返品不可
00339841 7005A 25 47 12
1,640
 
 
取扱い終了

返品不可
00339866 7006(A) 30 55 13
1,800
 
 
取扱い終了
00339884 7007A 35 62 14
1,960
 
 
取扱い終了
00339902 7008A 40 68 15
2,440
 
 
取扱い終了
00339927 7009A 45 75 16
2,960
 
 
取扱い終了
00339945 7010A 50 80 16
3,410
 
 
取扱い終了

返品不可
00339963 7011A 55 90 18
4,020
 
 
取扱い終了
00339972 7012A 60 95 18
4,650
 
 
取扱い終了
00339981 7013A 65 100 18
5,870
 
 
取扱い終了
00339997 7014A 70 110 20
6,580
 
 
取扱い終了
00340006 7015A 75 115 20
7,280
 
 
取扱い終了
00340015 7016A 80 125 22
8,680
 
 
取扱い終了
00340024 7017A 85 130 22
10,300
 
 
取扱い終了
00340033 7018A 90 140 24
11,700
 
 
取扱い終了
00339744 7000A 10 26 8
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
08188397 7000 10 26 8
1,110
 
 
取扱い終了

返品不可
08188774 7000P5 10 26 8
2,860
 
 
取扱い終了

返品不可
08188783 7001P5 12 28 8
2,930
 
 
取扱い終了

返品不可
08188801 7003P5 17 35 10
3,470
 
 
取扱い終了

返品不可
08188905 7013P5 65 100 18
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08188923 7015P5 75 115 20
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
08188941 7017P5 85 130 22
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08188957 7018P5 90 140 24
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08188966 7019P5 95 145 24
38,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08188984 7021P5 105 160 26
55,200
 
 
取扱い終了

返品不可
08188993 7022P5 110 170 28
67,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08189002 7024P5 120 180 28
76,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08189011 7026P5 130 200 33
94,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08189027 7028P5 140 210 33
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08189036 7030P5 150 225 35
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08189316 7000P4 10 26 8
4,340
 
 
取扱い終了

返品不可
08189325 7001P4 12 28 8
4,430
 
 
取扱い終了

返品不可
08189334 7002P4 15 32 9
5,090
 
 
取扱い終了

返品不可
08189343 7003P4 17 35 10
5,260
 
 
取扱い終了

返品不可
08189361 7005P4 25 47 12
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
08189431 7012P4 60 95 18
20,400
 
 
取扱い終了

返品不可
08189447 7013P4 65 100 18
24,600
 
 
取扱い終了

返品不可
08189456 7014P4 70 110 20
28,200
 
 
取扱い終了

返品不可
08189465 7015P4 75 115 20
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
08189474 7016P4 80 125 22
38,300
 
 
取扱い終了

返品不可
08189483 7017P4 85 130 22
45,400
 
 
取扱い終了

返品不可
08189492 7018P4 90 140 24
51,200
 
 
取扱い終了

返品不可
08189501 7019P4 95 145 24
59,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08189517 7020P4 100 150 24
66,600
 
 
取扱い終了

返品不可
08189526 7021P4 105 160 26
83,300
 
 
取扱い終了

返品不可
08189535 7022P4 110 170 28
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00339762 7001A 08188406 7001 7001 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188406 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 759 税込835 注文コードが変更になりました
00339787 7002A 08188415 7002 7002 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188415 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 859 税込945 注文コードが変更になりました
00339805 7003A 08188424 7003 7003 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188424 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました
00339823 7004A 08188433 7004 7004 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188433 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました
00339841 7005A 08188442 7005 7005 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188442 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました
00339866 7006(A) 08188451 7006 7006 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188451 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。
00339884 7007A 08188467 7007 7007 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188467 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました
00339902 7008A 08188476 7008 7008 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188476 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました
00339927 7009A 08188485 7009 7009 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188485 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました
00339945 7010A 08188494 7010 7010 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188494 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました
00339963 7011A 08188503 7011 7011 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188503 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました
00339972 7012A 08188512 7012 7012 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188512 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました
00339981 7013A 08188521 7013 7013 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188521 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
00339997 7014A 08188537 7014 7014 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188537 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました
00340006 7015A 08188546 7015 7015 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188546 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました
00340015 7016A 08188555 7016 7016 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188555 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました
00340024 7017A 08188564 7017 7017 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188564 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました
00340033 7018A 08188573 7018 7018 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08188573 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 1個 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする