曜日別特売

入金伝票B7ヨコ型

入金伝票B7ヨコ型 - コクヨ

60mmピッチ穴付きとなっています。整理にはフラットファイル・綴込表紙・リングファイルをご使用下さい。

サイズB7・ヨコ型枚数100枚寸法(縦×横)(mm)88×125紙質上質紙穴間隔(mm)60内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08432173テ-1
110
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08432173テ-109520357テ-1Nテ-1 入金伝票 B7ヨコ型 コクヨ 09520357入金伝票 B7ヨコ型コクヨ1冊(100枚)
119
税込131
価格が安くなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする